Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Express Holzleim 60g 9H PN12X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-160279200
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN12X
EAN/GTIN:
     4015000074230
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Kurzfristig wasserbeständig. Frischer Leim mit Wasser entfernbar. Gebrauchsfertiger, wasserbasierter Weißleim. Schnell abbindend, daher ideal für Kindergärten und Schulunterricht
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Express
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Holzleim Express
Haftungsintensität:
mittel
Trocknungszeit:
5 min
Ausführung des Behälters:
Flasche
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Ja
Gewicht:
60 g
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, pritt bastelkleber 60g, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Kleber, Klebstoffe, Leime
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,16*
ab € 2,70*
€ 3,71*
Lager 1682
17
1
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,76*
2 Tage
159
1
€ 5,49*
ab € 2,52*
€ 3,77*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 3,92*
3 Tage
166
1
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
1 Stück enthält 60 Gramm (ab € 0,04184* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.