| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160214700 Herst.-Nr.: PSMT3 EAN/GTIN: 4015000415033 |
| | |
|
| | |
| Pattex Mini Trio ist ein extrem leistungsstarker Sekundenkleber. Auf Grund seiner flüssigen Konsistenz fließt Pattex Mini Trio auch in allerkleinste Spalten. Die praktische Portionierung in 1g-Tuben bietet 3 x original versiegelten frischen Sekundenkleber, der an verschiedenen Orten gelagert werden kann und somit immer da ist, wo man ihn braucht. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MINI TRIO | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sekundenkleber MINI TRIO | Produktverwendung: | Kunststoff, Porzellan, Keramik | Haftungsintensität: | hoch | auswaschbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Ausführung des Behälters: | Tube | Packungsmenge: | 3 x 1 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweise: | Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex textilkleber, gewebekleber, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 2,32* | € 3,15* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,41* | € 3,20* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,47* | € 3,23* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,56* | € 3,33* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,33* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,77667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|