Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160150500 Herst.-Nr.: PMHHS EAN/GTIN: 4015000435383 |
| | |
|
| | |
| Saubere Handhabung - kein Nachtropfen. Gute Wasch-, Reinigungs- und Bügelbeständigkeit. Made at Home bietet die richtige auswahl an Klebern, um einzigartige Ideen erfolgreich umzusetzen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | HOT STICKS | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heißklebepatrone HOT STICKS | Verwendung für Produkt: | Heißklebepistole HOT PISTOL PMHHP | Haftungsintensität: | hoch | Maße: | 11 x 235 mm (Ø x L) | feuchtigkeitsbeständig: | Ja | wieder ablösbar: | Ja | transparenter Auftrag vorhanden: | Ja | Packungsmenge: | 10 x 20 g/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Heißklebepistole, Klebepistole, Heißklebepatrone, Heißklebestangen, Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, pattex alleskleber, alleskleber, heißklebepistole 11 mm, Heißklebepatronen, Heißkleber, Klebepatronen, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 5,24* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,99* | € 5,28* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,85* | € 5,32* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,2013* | € 5,5113* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,21* | € 6,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Gramm (ab € 0,02105* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|