Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160011700 Herst.-Nr.: 45510 EAN/GTIN: 4026700455106 |
| | |
|
| | |
| UHU HART ist ein schnell trocknender Spezial-Klebstoff zum Befestigen von Kleinteilen im Modellbau, Bastelbereich und generell im Haushalt. UHU HART hinterlässt eine harte Schicht. Und ist deswegen gut zum Verstärken kritischer Klebestellen sowie zum Versteifen und Versiegeln vieler Materialoberflächen geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | HART | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Modellbaukleber HART | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1133 | Produktverwendung: | Balsa-Holz, Holzwerkstoffe | Haftungsintensität: | extrem hoch | Ausführung des Behälters: | Tube | ohne Lösungsmittel: | Nein | Made in Germany: | Ja | Gewicht: | 35 g | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu montagekleber tube, kunststoffkleber, kunststoffkleber uhu, Kleber, Klebstoffe, Modellbaukleber |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 2,56* | € 3,53* | | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 5,50* | ab € 2,01* | € 3,54* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 2,62* | € 3,64* | | | | | | | | 10 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 2,83* | € 3,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 4,99* | ab € 2,74* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 35 Gramm (ab € 0,07315* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|