Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-156104250 Herst.-Nr.: 305 M-3 EAN/GTIN: 4007817305027 |
| |
|
| | |
| Der neue Lumocolor correctable® ist nur auf glatten Oberflächen abwischbar und ideal für alle in Schule und Ausbildung verwendeten Folien, wie Schreibfolien, Sichthüllen, Laminate und Schülertafeln. Mit Hilfe des Wischers lassen sich Fehler jederzeit trocken und sauber korrigieren. Kappe mit Abrollsicherung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Lumocolor® correctable 305 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Folienstift Lumocolor® correctable 305 | Biozid-Produkt: | Nein | Strichstärke: | 1 mm | Strichbreite: | M | Schreibfarbe: | blau | Ausführung der Farbe: | blau | Spitze: | Rundspitze | Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte | dokumentenecht: | Nein | Griffzone: | rund | lichtbeständig gegeben: | Ja | nachfüllbar: | Ja | schnelltrocknend: | Nein | abwischbar: | Ja | wischfest: | Nein | wasserfest: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | geeignet für Schablone: | Nein | Made in Germany: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff, 97 % recycelt | Kappenfarbe: | blau | Schaftfarbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Nachfülltinte Folienschreiber, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber non permanent, feinschreiber, folienschreiber lumocolor, Overheadstifte, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,11* | € 1,94* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,12* | € 1,96* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,12* | € 2,02* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,16* | € 2,02* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,16* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|