Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor correctable 305 F-3 0,6mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-156104150
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     305 F-3
EAN/GTIN:
     4007817305003
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Der neue Lumocolor correctable® ist nur auf glatten Oberflächen abwischbar und ideal für alle in Schule und Ausbildung verwendeten Folien, wie Schreibfolien, Sichthüllen, Laminate und Schülertafeln. Mit Hilfe des Wischers lassen sich Fehler jederzeit trocken und sauber korrigieren. Kappe mit Abrollsicherung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® correctable 305
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® correctable 305
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Strichbreite:
F
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
abwischbar:
Ja
wischfest:
Nein
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
blau
Schaftfarbe:
blau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
156
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,93*
1 Tag
804
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,96*
8 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,11*
€ 2,01*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,15*
€ 2,12*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.