Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor 316 WP8 0,6mm sortiert 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-156004800
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     316 WP8
EAN/GTIN:
     4007817323601
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Höchste Farbbrillanz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® non-permanent 316
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® non-permanent 316
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Typbezeichnung der Strichstärke:
F
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz, gelb, orange, violett, braun
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
abwischbar:
Ja
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Plastik, 97 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
gelb, rot, blau, orange, grün, violett, braun, schwarz
Schaftfarbe:
grau
Anzahl der Farben:
8 Farben
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,94*
€ 8,93*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,91*
€ 8,94*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,92*
€ 8,94*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 9,39*
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 9,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,7425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.