Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-155026536 Herst.-Nr.: 7-159409 EAN/GTIN: 8713797081221 |
| |
|
| | |
| Ein attraktives, farbenfrohes Hilfsmittel für jede Diskussionsveranstaltung. Schafft im Handumdrehen Platz für Notizen. Hält einfach und sicher, gesamte Oberfläche elektrostatisch haftfähig, ohne Kleber. Patentierte Technik (statische Aufladung, EP1 326 918 B1). Wiederverwendbar; Benutzung mit jedem trocken abwischbaren Marker. Magic-Chart Notes haften durch statische Aufladung auf allen glatten Oberflächen (Glasboards, Whiteboards, gestrichene Wände, Tapete, Fenster, Türen, Schränke, Holz, Kühlschränke usw.). In umweltfreundlichen Verfahren produziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Magic-Chart Notes | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationsfolie Magic-Chart Notes | Maße: | 20 x 10 cm (B x H) | Ausführung der Lineatur: | blanko | selbsthaftend: | Ja | wieder ablösbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 1 Marker TZ 111 | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen | recycelbar: | Ja | Farbe: | pink | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Haftnotiz, Haftnotizblock, Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, flipchart-folie legamaster, moderationskarten, Folien, Moderationsfolien, Moderationszubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 6,10* | € 9,69* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,36* | € 9,85* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,52* | € 10,07* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 6,62* | € 10,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 12,35* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0652* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|