Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ111 Boardmarker mini schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster TZ111 Boardmarker mini schwarz
Legamaster TZ111 Boardmarker mini schwarz
Legamaster TZ111 Boardmarker mini schwarz
Legamaster TZ111 Boardmarker mini schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-111101
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-111101
EAN/GTIN:
     8713797026642
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Kleiner Boardmarker zum feinlinigen Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards, Plantafeln und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Kunststoffschaft. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Schwarz
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders geeignet für kleine Schriften und feine Zeichnungen. Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar.
Clip vorhanden:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
1 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ111 Boardmarker mini schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797026642
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
6.4
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
schnelltrocknend:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Volumen:
748800
Herstellerartikelnummer:
7-111101
Anzahl der Produkte pro Palette:
38400
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
299904
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
316
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,67*
€ 13,54*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 29,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.