Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ111 Boardmarker mini rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster TZ111 Boardmarker mini rot
Legamaster TZ111 Boardmarker mini rot
Legamaster TZ111 Boardmarker mini rot
Legamaster TZ111 Boardmarker mini rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-111102
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-111102
EAN/GTIN:
     8713797026659
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Kleiner Boardmarker zum feinlinigen Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards, Plantafeln und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Kunststoffschaft. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Hersteller-Name:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders geeignet für kleine Schriften und feine Zeichnungen. Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Kappe umsteckbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
Rot
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
GTIN:
8713797026659
Strichstärke:
1 mm
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ111 Boardmarker mini rot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
38400
Herstellerartikelnummer:
7-111102
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Nettogewicht:
6.4
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker
schnelltrocknend:
Ja
Paletten-Abmessung Volumen:
748800
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
299904
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
215
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,67*
€ 13,50*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 29,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.