Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Flipchartblock Sticky Mini 577SS 45,7x38,1mm 20Bl


Menge:  Blätter  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-155005200
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     577SS
EAN/GTIN:
     638060266991
Suchbegriffe:
Block blanko
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Gut vorbereitet: Für spontane Meetings oder kleine Arbeitsgruppen. Post-it® Super Sticky Charts Mini haften auf nahezu allen Wandflächen und können rückstandsfrei abgelöst werden. Zudem ist das Papier dank seiner speziellen Oberflächenbeschichtung durchschreibsicher. Leichter Transport: Der Block ist mit einem Tragegriff versehen – so transportieren Sie die Meeting Charts ganz einfach.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Meeting Chart Mini
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartblock Meeting Chart Mini
Maße:
38,1 x 45,7 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Grammatur:
90 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
perforiert:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Flipcharttafel, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Haftnotiz, Haftnotizblock, Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post it haftnotizwürfel, haftnotiz, Block, Blöcke, Flipchartblock, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen, Flipcharts, Präsentationszubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
140
20
€ 5,95*
ab € 0,507*
€ 0,757*
20
€ 7,95*
ab € 0,5015*
€ 0,7785*
9 Tage
120
20
€ 5,87*
ab € 0,5245*
€ 0,7855*
3 Tage
140
20
€ 5,45*
ab € 0,763*
€ 1,093*
4 Tage
140
20
€ 5,99*
ab € 0,7415*
€ 1,1045*
Menge:  Blätter  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Blätter
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Blatt
ab 40 Blätter
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Blatt
ab 400 Blätter
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Blatt
ab 60000 Blätter
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Blätter
Mindestbestellmenge: 20 Blätter ( entspricht € 15,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.