Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It 7100188003 Klebezettel Rechteck Weiß 20 Blätter Selbstklebend


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Post-It 7100188003 Klebezettel Rechteck Weiß 20 Blätter Selbstklebend
Post-It 7100188003 Klebezettel Rechteck Weiß 20 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-128353208
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100188003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block blanko
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
457 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
20 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,757*
  
Preis gilt ab 20 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Blätter
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Blatt
ab 40 Blätter
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Blatt
ab 120 Blätter
€ 0,6815*
€ 0,81099
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,6615*
€ 0,78719
pro Blatt
ab 400 Blätter
€ 0,6515*
€ 0,77529
pro Blatt
ab 60000 Blätter
€ 0,5015*
€ 0,59679
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.