Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Rahmen DURAFRAME TOP 498601 A4 sw 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154679890
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498601
EAN/GTIN:
     4005546407197
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Für die Strukturierung von Informationen an metallischen Oberflächen, wie z.B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden, usw. Einfaches und schnelles Wechseln der Informationen. Einsetzbar für A4 Hochformate oder A5 Querformate.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME® MAGNETIC TOP A4
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP A4
Produktverwendung:
Metalloberflächen
Maße:
23,6 x 6,6 cm (B x H)
Verwendung für Bildgröße:
21 x 4 cm (B x H)
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen/Polypropylen
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
20
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,85*
€ 25,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,90*
€ 25,83*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,18*
€ 27,28*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,53*
€ 27,28*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,41*
€ 30,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,67*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,87*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,51*
Ähnlich
Durable
498701
ab € 24,04*
Ähnlich
Durable
498723
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.