| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154008250 Herst.-Nr.: 1228814 EAN/GTIN: 4013695065199 |
| |
|
| | |
| Durch das ergonomische Design liegt der magnetoWipe angenehm in der Hand und haftet durch extra-starke Neodym-Magneten an allen eisenhaltigen Oberflächen wie Whiteboards und magentoplan Glasboards. Handwäsche bei 30 Grad. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | magnetoWipe ecoAware | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tafelwischer magnetoWipe ecoAware | Produktverwendung: | Whiteboard, Glasboard | Maße: | 6 x 5,2 x 10,5 cm (B x H x L) | magnetisch vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Nein | auswaschbar: | Ja | Werkstoff: | Filz, 100 % recycelt | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnete holtz, weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Löscher, Löschfilze, Schreibtafelwischer, Tafelreiniger, Whiteboardreiniger, Whiteboardschwamm, Whiteboardschwämme, Whiteboardzubehöre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,21* | € 11,72* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,69* | € 11,73* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,18* | € 11,83* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,74* | € 12,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|