| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2980160-BP Herst.-Nr.: 1228814 EAN/GTIN: 4013695065199 |
| |
|
| | |
| Magnetoplan Tafelwischer Schreibtafel magnetoWipe ecoAware 105 mm x 60 mm x 5.2 mm 1228814 1 St.
magnetoWipe ecoAware, blau
Aus 100 % recyceltem PET Ergonomisches Design Extra-starke Neodym-Magnete zur Haftung an Whiteboards 30° Handwäsche
Der umweltfreundliche Tafellöscher aus Filz wird aus 100 % recyceltem Polyester hergestellt, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird. Nachhaltig – umweltfreundlich – verleiht wertvollen Rohstoffen ein zweites Leben. Der magnetoWipe reinigt einfach + schnell Whiteboards und magnetoplan Glasboards und lässt sich bei 30° in der Handwäsche waschen. Durch das ergonomische Design liegt der magnetoWipe angenehm in der Hand und haftet durch extra-starke Neodym-Magnete an Whiteboards, magnetoplan Glasboards und weiteren, eisenhaltigen Oberflächen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.2 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Weitere technische Daten: Farbe: Filz Blau
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 5.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 105 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Magnetoplan | Produkt-Art: | Tafelwischer Schreibtafel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,18* | € 11,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,65* | € 11,63* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,13* | € 11,78* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,74* | € 12,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,32* | € 14,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|