Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationsbox Agile Toolbox 7-125400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154000900
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-125400
EAN/GTIN:
     8713797083966
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Praktisches Komplettset mit allem was Sie für agiles Projektmanagement und Workshops benötigen. Verwandelt jedes Whiteboard im Handumdrehen in ein Scrum-, Kanban- oder Canvas-Board. Inhalt: 2 x Magic-Chart Notes 10 x 20 cm (farbig sortiert), Markierungspunkte rund 19 mm (je 520 x rot, blau), Magneten rund 30 mm (je 5 x rot, grün), 2 x Aufteilungsband 3 mm x 8 m (schwarz), 200 Moderationskarten Emoticons (je 100 x lachend, traurig), 6 x magnetische Emoticons (je 2 x lächelnd, traurig, neutral),1 Rolle Tape 30 mm x 50 m, 1 Set Legamaster Planning Pokerkarten für 4 Anwender, 2 Boardmarker TZ 180 dicke Strichbreite (je 1 x schwarz, rot), 6 Boardmarker TZ 100 mittlere Strichbreite (3 x schwarz, je 1 x rot, grün, blau), 4 Boardmarker TZ 111 dünne Strichbreite (schwarz), 1 Mikrofasertuch, 1 Reinigungsspray TZ 7 (125 ml), 1 kleiner Whiteboard-Löscher, 20 x Löschpapier zum Nachfüllen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Agile Toolbox
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationsbox Agile Toolbox
Maße:
39 x 27 x 67 cm (B x H x T)
Anzahl der Teile:
1.192 Teile
Tragegriff vorhanden:
Ja
Gewicht:
1,86 kg
Material des Behälters:
Karton
Farbe:
blau
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
47
€ 5,87*
ab € 77,66*
€ 100,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 77,26*
€ 100,35*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 79,07*
€ 102,47*
€ 4,95*
ab € 84,44*
€ 112,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,88*
€ 116,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-106310
€ 142,17*
Zubehör
Legamaster
7-106350
€ 104,51*
Zubehör
Legamaster
7-106375
€ 121,91*
Zubehör
Legamaster
7-101063
€ 199,17*
Zubehör
Legamaster
7-101064
€ 237,86*
Zubehör
Legamaster
7-101072
€ 214,32*
Zubehör
Legamaster
7-101073
€ 234,84*
Zubehör
Legamaster
7-101074
€ 261,37*
Zubehör
Legamaster
7-101075
€ 296,97*
Zubehör
Legamaster
7-101076
€ 363,72*
Zubehör
Legamaster
7-101048
€ 99,26*
Zubehör
Legamaster
7-101054
€ 127,60*
Zubehör
Legamaster
7-101056
€ 206,13*
Zubehör
Legamaster
7-100063
€ 289,77*
Zubehör
Legamaster
7-100064
€ 367,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.