Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Metallband 471502 35mmx5m selbstklebend weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-152000201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     471502
EAN/GTIN:
     4005546475028
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Auf gewünschte Länge zuschneidbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Maße:
35 mm x 5 m (B x L)
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, durable magnetband selbstklebend weiß 35 mm x 5 m, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 5m, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
46
1
€ 5,95*
ab € 17,33*
€ 23,38*
1
€ 6,78*
ab € 17,44*
€ 23,39*
1 Tag
14
1
€ 5,49*
ab € 17,64*
€ 23,67*
11 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 18,13*
€ 24,25*
2 Tage
55
1
€ 2,90*
ab € 19,66*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,466* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
470201
ab € 3,21*
Zubehör
Durable
470305
ab € 2,98*
Zubehör
Durable
470301
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
470302
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.