Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 4 Stk., weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 4 Stk., weiss
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 4 Stk., weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-470302
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     470302
EAN/GTIN:
     4005546473000
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet ø 32mm
Magnete mit farbiger Kunststoffkappe und praktischem Griffrand. • Magnet mit farbiger Kunststoffkappe • Mit praktischem Griffrand für leichtes Aufsetzen und Abheben • Haftkraft/p: 720
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4703
Farbe:
Weiß
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, magnet, magnete, haftmagnet, haftmagnete, blockmagnet, kraftmagnet, kühlschrankmagnete, pinnwandmagnete, büromagnete
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,785* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
470201
ab € 3,20*
Ähnlich
Durable
475302
ab € 5,22*
Ähnlich
Durable
470305
ab € 2,98*
Ähnlich
Durable
470301
ab € 2,98*
Ähnlich
Durable
471502
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.