Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelständer VARIO TABLE 20 569900 DIN A4 sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150139999
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     569900
EAN/GTIN:
     4005546501031
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Sichttafel-Schwenkarm
Sichttafelschwenkarm
Tischständer in L-Form. Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VARIO® TABLE 20
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelständer VARIO® TABLE 20
Maße:
46 x 40,5 x 37 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
20 Sichttafeln
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 20 Reitern mit blanko Einsteckschildern
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Stahl/Polyurethan/Polyamid/Polypropylen/PVC
Farbe:
hellgrau
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
20 Sichttafeln
Farbe der Sichttafel:
je 5 x dunkelblau, gelb, grün, rot
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, dokumentenhalter, Bodenständer, Präsentationsständer, Sichttafelhalter, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsysteme, Tafeln, Tischsichttafelsysteme
Angebote (58)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 64,56*
€ 77,99*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 65,95*
€ 79,83*
9 Tage
6
pro Satz
€ 5,87*
ab € 69,08*
€ 83,50*
Lager 1682
9
pro Satz
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 86,11*
pro Satz
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 87,42*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,11*
€ 102,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,42*
€ 101,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,85*
€ 93,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,54*
€ 89,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,25*
€ 84,79
pro Satz
1 Satz enthält 20 Stück (ab € 3,5625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.