Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y14078 Herst.-Nr.: 1700008061 EAN/GTIN: 7318080008063 |
| |
|
| | |
| Prospektspender-Set für Informationen im Format A4. Bestehend aus sechs Prospektspendern. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 100 mm | Höhe: | 745 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 247 cm | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Produkttypenbezeichnung: | FLEXIPLUS 6 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Prospekthalter FLEXIPLUS 6 | Anzahl der Fächer: | 6 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Material: | Polystyrol | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Prospekthalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable prospekthalter a4 6 fächer, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, Durable, FLEXIPLUS 6 A4, flexiplus, prospekspendersystem |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,59* | € 26,36* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 19,46* | € 26,38* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 20,04* | € 26,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 21,23* | € 28,37* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 23,32* | € 30,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|