Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-134000999 Herst.-Nr.: 680-P5 EAN/GTIN: 5902658115806 |
| |
|
| | |
| Wichtige Informationen einfach markieren und hervorheben - mit Post-it® Index. Nutze sie, um auf wichtige Passagen hinzuweisen oder um deine Arbeit zu indexieren, abzuheften oder farblich zu strukturieren - ob nun zu Hause, auf der Arbeit oder im Klassenzimmer. Das Etui ermöglicht eine einhändige Bedienung, damit du problemlos den Überblick behältst. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Index Promotion | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftstreifen Index Promotion | Maße: | 43,2 x 25,4 mm (B x H) | beschriftbar: | Ja | wieder ablösbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 3 x 50 Post-it® Haftstreifen Index + 2 x 50 Post-it® Haftstreifen Index gratis | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | rot, grün, blau, gelb | Anzahl der Blätter: | 50 Bl./Block | Packungsmenge: | 5 Block/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post-it haftstreifenspender rot, post-it marker, haftstreifenspender post-it, Indexhaftstreifen, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Pagemarker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,95* | € 9,62* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,14* | € 9,65* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,83* | € 10,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,20* | € 11,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Blöcke (ab € 1,228* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|