Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftstreifen Index 680-P5 50Bl. sortiert 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/408/a013408j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/408/a013408j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-134000999
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     680-P5
EAN/GTIN:
     5902658115806
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Wichtige Informationen einfach markieren und hervorheben - mit Post-it® Index. Nutze sie, um auf wichtige Passagen hinzuweisen oder um deine Arbeit zu indexieren, abzuheften oder farblich zu strukturieren - ob nun zu Hause, auf der Arbeit oder im Klassenzimmer. Das Etui ermöglicht eine einhändige Bedienung, damit du problemlos den Überblick behältst.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Index Promotion
Maße:
43,2 x 25,4 mm (B x H)
beschriftbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 3 x 50 Post-it® Haftstreifen Index + 2 x 50 Post-it® Haftstreifen Index gratis
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
rot, grün, blau, gelb
Anzahl der Blätter:
50 Bl./Block
Packungsmenge:
5 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftstreifen Index Promotion
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post-it haftstreifenspender rot, post-it marker, haftstreifenspender post-it, Indexhaftstreifen, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Pagemarker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 9,58*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,10*
€ 9,88*
€ 5,50*
ab € 5,87*
€ 10,17*
8 Tage
9
€ 5,87*
ab € 7,19*
€ 11,18*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
1 Stück enthält 5 Blöcke (ab € 1,22* pro Block)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.