Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Frankieretikett 4319 163x45mm doppelt weiß 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129093600
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4319
EAN/GTIN:
     4008705043199
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Zum indirekten Freistempeln von großformatigen oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Frankieretikett
Maße:
163 x 45 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Maschinentyp:
Frama, Francotyp-Postalia, Neopost, Stielow, Pitney Bowes
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung:
1.000 Etik./Pack.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,58*
€ 22,38*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,14*
€ 22,39*
8 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,59*
€ 23,54*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,60*
€ 24,76*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,77*
€ 25,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,38*
€ 26,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01658* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.