Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken CD/DVD Etikett 5770 116mm weiß 200 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129089301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5770
EAN/GTIN:
     4003630055651
Suchbegriffe:
CD DVD Zentriergerät
CD DVD Zentrierhilfe
CD Etiketten
CD-Label
Soennecken CD/DVD Etikett 116mm Papier weiß 200 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Etikett
Durchmesser:
116 mm
selbstklebend:
Ja
Zentrierhilfe vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
200 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, inkjet etiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Computeretiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Speichermedien, Speichermedium, Spezialetiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,40*
€ 8,42*
Lager 1682
97
1
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 8,57*
3 Tage
97
1
€ 5,45*
ab € 10,17*
€ 14,57*
3 Tage
97
6
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 14,88*
7 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 10,12*
€ 14,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,02845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
5079
ab € 4,78*
Ähnlich
Avery
L6043-100
ab € 25,93*
Ähnlich
Avery
L6015-25
ab € 9,44*
Ähnlich
Avery
L6043-25
ab € 7,94*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.