Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L6043-100 Herst.-Nr.: L6043-100 EAN/GTIN: 4004182036549 |
| |
|
| | |
| CD-Etiketten ClassicSize. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: Ø 117 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Medienart: CD. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 200 Etiketten Weitere Informationen: | | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet, Laser, Kopierer, Farblaser | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Produkttypbezeichnung: | CD/DVD Etiketten | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004182036549 | wieder ablösbar: | Nein | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Zentrierhilfe vorhanden: | Nein | Durchmesser des Innenlochs: | 41 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Artikelbezeichnung: | CD-Etiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Durchmesser: | 117 | Herstellerartikelnummer: | L6043-100 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | CD/DVD Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, zweckform farblaserpapier a4, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 24,02* | € 32,40* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 24,25* | € 32,61* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,48* | € 33,91* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 25,39* | € 33,91* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,48* | € 34,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,1201* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|