Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129004250 Herst.-Nr.: 4298 EAN/GTIN: 4008705042987 |
| |
|
| | |
| Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ordnerrückenetikett | Format des Schildes: | breit/kurz | Maße: | 61 x 192 mm (B x H) | Anordnung auf: | A4-Blatt | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | selbstklebend: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | blickdicht: | Ja | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Nein | Aufdruck vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Papier | Farbe: | blau | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 Etik./Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 Bl./Pack. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 400 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, kopieretiketten herma, inkjet etiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,03* | € 30,34* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,57* | € 30,36* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 22,76* | € 30,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,91* | € 30,72* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,03* | € 34,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Etiketten (ab € 0,06508* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|