Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4298 Herst.-Nr.: 4298 EAN/GTIN: 4008705042987 |
| |
|
| | |
| HERMA Ordner-Etiketten, blau, 192 x 61 mm, breit/kurz, blickdicht, Papier matt, 100 Blatt (= 400 Etiketten) Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Blatt = 400 Etiketten | Farbe: | blau | Größe: | 192 x 61 mm | Ausführung: | breit/kurz | Besonderheit: | blickdicht | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma ordnerrückenschilder kurz/breit selbstklebend blau, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerrückenetiketten, Ordner-Rücken, Ordnerrückenschilder, Ordnerrücken-Schilder, Ordner-Rücken-Schilder, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, Supe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 22,55* | € 30,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,06* | € 30,40* | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 22,75* | € 30,46* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 22,83* | € 30,74* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 24,15* | € 32,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Etiketten (ab € 0,05688* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|