Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Schubladenbox economy H6129420 DIN A4-C4 l.gr/rt.tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127211630
Herst.-Nr.:
     H6129420
EAN/GTIN:
     4012086079753
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Ergonomische Form der Schubladenfront für den leichten Zugriff. Auf den Schüben vorn ist ein Feld zum Anbringen der Beschriftungsaufkleber. Attraktives Design. Das Gehäuse hat eine strukturierte, kratzunempfindliche Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the wave
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox the wave
Maße:
26,5 x 25 x 34 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Format der Schubladen:
5 x breit
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen/Polystyrol
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Schublade:
rot transparent
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 15,35*
€ 22,12*
Lager 1682
7
1
€ 5,95*
ab € 15,70*
€ 22,58*
1
€ 7,95*
ab € 15,25*
€ 22,60*
1
€ 5,50*
ab € 18,00*
€ 25,82*
1
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129402
ab € 14,80*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129450
ab € 14,87*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129482
ab € 14,84*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129430
ab € 15,30*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129498
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.