Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox CONTUR 1510-191 A4/B4/C4 10Schübe geschl. d.gr/d.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-127006382
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1510-191
EAN/GTIN:
     4012473151055
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
schubladenbox 10 schübe geschlossen
kunststoffgehäuse
Mehr Ordnung und mehr Design auf dem Schreibtisch. Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten. Beim Schließen rasten die Schubladen leicht ein und sitzen perfekt. CONTUR enthält keinerlei Metallteile und ist 100% recyclingfähig. Schubladenführung und Gehäuse sind getrennt. Resultat: Höchste Stabilität. Kein Klappern, kein Wackeln. Auch größere Organisationseinheiten lassen sich problemlos realisieren. Durch das patentierte Verbindungssystem lassen sich beliebig viele CONTUR XL miteinander verbinden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CONTUR
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox CONTUR
Maße:
30 x 30,7 x 38,2 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
10 Schubladen
Format der Schubladen:
10 x schmal
Höhe der Schublade:
20 mm
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4, DIN B4, DIN C4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
dunkelgrau
Farbe der Schublade:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 45,26*
€ 59,66*
€ 4,00*
ab € 42,80*
€ 59,68*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 45,01*
€ 59,76*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 45,48*
€ 60,03*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 49,05*
€ 65,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1510-19
ab € 40,80*
Ähnlich
HAN
1503-19
ab € 28,89*
Ähnlich
HAN
1505-19
ab € 37,85*
Ähnlich
HAN
1510-11
ab € 42,14*
Ähnlich
HAN
1510-0-11
ab € 42,77*
Ähnlich
HAN
1503-11
ab € 29,09*
Ähnlich
HAN
1505-11
ab € 42,61*
Ähnlich
HAN
1505-0-11
ab € 42,16*
Ähnlich
HAN
1505-0-19
ab € 37,66*
Ähnlich
HAN
1506-11
ab € 31,72*
Ähnlich
HAN
1505-191
ab € 40,09*
Ähnlich
HAN
1505-13
ab € 39,98*
Ähnlich
HAN
1510-13
ab € 42,40*
Ähnlich
HAN
1505-12
ab € 43,50*
Ähnlich
HAN
1510-12
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.