Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox CONTUR, A4/B4/C4, 3 geschlossene Schubladen, lichtgrau-dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox CONTUR, A4/B4/C4, 3 geschlossene Schubladen, lichtgrau-dunkelgrau
Schubladenbox CONTUR, A4/B4/C4, 3 geschlossene Schubladen, lichtgrau-dunkelgrau
Schubladenbox CONTUR, A4/B4/C4, 3 geschlossene Schubladen, lichtgrau-dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-1503-19
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1503-19
EAN/GTIN:
     4012473150317
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Schubladenbox CONTUR mit 3 geschlossenen Schubladen für Formate DIN A4/B4/C4. DIN A4 - Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten. Etabliertes Design in harmonischer Optik. Leichtlaufende, hohe Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Inkl. Beschriftungsschilder und Begrenzungsstege. Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar. Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden. Enorme Stabilität garantiert. Zubehör optional: Schubladeneinsatz CONTUR (Art.-Nr.: 1514) für den optimalen Einsatz von Kleinfächern zur Unterbringung von Kleinutensilien. Weiteres Zubehör für den Aufbau von Organisationswänden finden Sie auf unserer Homepage: www.han-online.com. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 300 x 382 x 200 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 254 x 355 x 50 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Farbe des Gehäuses: lichtgrau. Farbe der Schubladen: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
200
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
dunkelgrau
Anzahl der Schubfächer:
3
Artikelbezeichnung:
Schubladenbox CONTUR
Tiefe:
382
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden.
Breite:
300
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/B4/C4
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Höhe der Schublade:
50
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.