Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kennzeichnungstasche 174304 A5 quer magn. ge 50 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-126671010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174304
EAN/GTIN:
     4005546997162
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen. Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Etikettenhülle
Maße:
22,3 x 16,3 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
magnethaftend:
Ja
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 102,74*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 83,98*
€ 102,75*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 85,47*
€ 107,39*
3 Tage
76
pro Stück
€ 6,95*
ab € 85,48*
€ 109,26*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 110,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 84,09* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175304
ab € 105,37*
Ähnlich
Durable
175404
ab € 104,64*
Ähnlich
Durable
175204
ab € 73,92*
Ähnlich
Durable
175004
ab € 87,76*
Ähnlich
Durable
175104
ab € 85,85*
Ähnlich
Durable
174904
ab € 73,52*
Ähnlich
Durable
172304
ab € 75,32*
Ähnlich
Durable
172204
ab € 41,55*
Ähnlich
Durable
174104
ab € 49,79*
Ähnlich
Durable
174204
ab € 65,56*
Ähnlich
Durable
174404
ab € 104,89*
Ähnlich
Durable
174504
ab € 106,73*
Ähnlich
Durable
174704
ab € 40,73*
Ähnlich
Durable
174804
ab € 40,00*
Ähnlich
Durable
174604
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.