Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 40107-04 DIN A3 transparent 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126255000
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40107-04
EAN/GTIN:
     4250037413168
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
FolderSys Sammelhülle DIN A3 quer Polypropylen transparent 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Maße:
43 x 30,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A3 quer
Dicke der Folie:
0,20 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
max. Füllhöhe an Papier:
30 mm
dokumentenecht:
Ja
Verschluss:
Klettverschluss, Klappdeckel
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
84
1
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 11,24*
1
€ 6,95*
ab € 7,09*
€ 11,27*
1
€ 7,95*
ab € 7,99*
€ 12,51*
5 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 13,93*
€ 20,36*
3 Tage
84
1
€ 5,45*
ab € 14,10*
€ 20,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Biella
0186401.01
ab € 1,96*
Sonstiges
Soennecken
3326
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.