Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40107-04 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent, Weiß A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FolderSys 40107-04 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent, Weiß A3
FolderSys 40107-04 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent, Weiß A3
Artikel-Nr.:
     273-FOD4010704
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40107-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sichttasche für Format A3 quer, mit Klettverschluss, Passend für 100 Blatt Papier A3 (80g).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A3
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Oberflächentyp
Glänzend
Maximale Kapazität
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
307 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,704*
€ 1,111*
1 Tag
140
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,767*
€ 1,227*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,803*
€ 1,259*
6 Tage
223
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,34*
2 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,441*
€ 2,151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,111*
€ 1,32209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,971*
€ 1,15549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Biella
18640101
€ 2,70*
Sonstiges
Soennecken
3326
€ 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.