Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Visitenkartenbox the personal H6218098 max. 300Karten sw/h.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126082481
Herst.-Nr.:
     H6218098
EAN/GTIN:
     4012086021196
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Rolloverschluss, doppelte Rasterung zur besseren Unterteilung, inkl. Beschriftungsschild. Mit rutschfesten Gummifüßen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the personal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenbox the personal
Maße:
13,6 x 6,7 x 24,2 cm (B x H x T)
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
105 x 55 mm (B x H)
max. Anzahl der Karten:
300 Karten
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
gefüllt:
Nein
Ausführung der Tabe:
A-Z
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Rollverschluss, Gummifüßchen
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol/Polyethylen/Polypropylen
Farbe:
schwarz/lichtgrau
Anzahl der Registerblätter:
8 Registerblätter
Weitere Suchbegriffe: Unterteilung Visitenkartenbox, Visitenkartenbox, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, helit visitenkartenbox schwarz, stapel kasten, visitenkartenbox helit, Adresskarteien, Karteiboxen, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrungen, Visitenkartenboxen, Visitenkartensammler, Visitenkartenzubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 11,99*
€ 18,04*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 18,10*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 13,52*
€ 19,53*
3 Tage
15
1
€ 2,90*
ab € 14,28*
€ 20,50*
1
€ 5,50*
ab € 14,33*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
2000-13
ab € 12,62*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6218026
ab € 15,01*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6218030
ab € 13,73*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6218050
ab € 11,46*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6218091
ab € 11,90*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6218095
ab € 12,01*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H 62180 50
ab € 16,13*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6218092
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.