Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126077153 Herst.-Nr.: 4148150 EAN/GTIN: 4000225414855 |
| |
|
| | |
| Buchbinderisch verarbeitet. Schnell und wirtschaftlich selbst zu gestalten. Rückentasche verbreitet, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes. Temparaturbeständig, haltbarer durch einteilige Pappe. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | VELODUR® | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Präsentationsringbuch VELODUR® | Maße: | 27,2 x 31,5 cm (B x H) | Rückenbreite: | 46 mm | Ringdurchmesser: | 30 mm | Für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Ablagemechanik: | 4 Ringe, D-Mechanik | Ordnermechanik: | Ringmechanik | max. Anzahl der Blätter: | 300 Bl. (80 g/m²) | max. Füllhöhe an Papier: | 30 mm | Blattniederhalter vorhanden: | Nein | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Ja | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Einstecktasche vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Pappe | Material außen: | Polypropylen | Farbe: | dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, präsentationsmappen karton, präsentationsalbum, ringbuch blau, Präsentationsringbücher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 3,137* | € 4,406* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,77* | € 4,58* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,89* | € 4,67* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,00* | € 4,81* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,05* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|