Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1603 DIN A4 PP oben offen tr 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126073800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1603
EAN/GTIN:
     4003630756800
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Soennecken Prospekthülle DIN A4 0,06mm oben offen Polypropylen transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,06 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen din a4 oben offen glatt, dokumentenhüllen esd, a4 dokumentenhüllen esd, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,01*
€ 4,91*
Lager 1682
441
1
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,10*
3 Tage
1836
10
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,67*
4 Tage
1836
1
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 9,00*
5 Tage
1836
1
€ 5,99*
ab € 7,06*
€ 10,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
267219
ab € 3,17*
Ähnlich
Oxford
400005449
ab € 5,62*
Ähnlich
Leitz
47340000
ab € 57,27*
Ähnlich
Soennecken
1503
ab € 2,53*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,46*
Ähnlich
Soennecken
1602
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.