Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hetzel Dokumentenhülle 227784 DIN A4 0,12mm tr 5 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126018500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     227784
EAN/GTIN:
     4013702000465
Suchbegriffe:
Dokumentenhülle mit Klappe
Prospekthülle mit Klappe
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Extrastarke Prospekthülle mit Klappe für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Für Papierformat:
DIN A4
Maße:
23 x 30,5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,14 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Verschluss:
einklappbare Seitenklappe
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
PVC-Weichfolie
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt, matt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, leitz sichthülle farblos a4 genarbt, dokumentenhülle mit klappe, leitz dokumentenhülle mit klappe, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Prospekthüllen, Schutzhüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
60
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,764*
€ 2,954*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,808*
€ 3,098*
9 Tage
50
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,122*
€ 3,496*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,99*
€ 3,50*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 14,64*
€ 20,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,954*
€ 3,51526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,554*
€ 3,03926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,424*
€ 2,88456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,304*
€ 2,74176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,194*
€ 2,61086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,764*
€ 2,09916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102242
ab € 7,66*
Zubehör
Rexel
13680
ab € 11,69*
Zubehör
Rexel
1300064
ab € 9,02*
Zubehör
Hetzel
220204
ab € 52,65*
Zubehör
Rexel
1300063
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.