Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Ecodesk, A4, PP, genarbt, 25 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle Ecodesk, A4, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Ecodesk, A4, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Ecodesk, A4, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Ecodesk, A4, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Ecodesk, A4, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Ecodesk, A4, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Ecodesk, A4, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-2102242
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102242
EAN/GTIN:
     5028252271653
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
rexel prospekthüllen matt
Rexel Prospekthülle Ecodesk. Oben offen. Aus 100% aus recyceltem Material. Wiederverwendbar und recycelbar. Mit schwarzem, verstärkten Lochstreifen mit 11 Löchern. Genarbt. Material: Polypropylen (PP) 100 Micron. Format: für A4. Inhalt: 25 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Ausführung der Lochung:
11 Löcher
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Stärke:
100
dokumentenecht:
Nein
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus 100% aus recyceltem Material. Wiederverwendbar und recycelbar.
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
22679490
ab € 9,95*
Zubehör
Hetzel
226784
ab € 3,312*
Zubehör
Hetzel
227784
ab € 1,764*
Zubehör
Rexel
1300064
ab € 9,07*
Zubehör
Rexel
22445190
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.