Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hetzel Dokumentenhülle 227784 DIN A4 0,12mm tr 5 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Premium mit Klappe, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle Premium mit Klappe, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle Premium mit Klappe, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle Premium mit Klappe, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle Premium mit Klappe, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     1375-126018500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     227784
EAN/GTIN:
     4013702000465
Suchbegriffe:
Dokumentenhülle mit Klappe
Prospekthülle mit Klappe
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Extrastarke Prospekthülle mit Klappe für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
F³r Papierformat:
DIN A4
Maße:
23 x 30,5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,14
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Verschluss:
einklappbare Seitenklappe
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
PVC-Weichfolie
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt, matt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 genarbt transparent 140my, dokumentenhülle mit klappe, rexel dokumentenhüllen mit klappe, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Prospekthüllen, Schutzhüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
180
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,774*
€ 2,894*
Lager 1375
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,798*
€ 3,048*
9 Tage
60
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,118*
€ 3,442*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,98*
€ 3,45*
2 Tage
41
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,048*
€ 3,62712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,628*
€ 3,12732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,468*
€ 2,93692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,358*
€ 2,80602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,798*
€ 2,13962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102242
ab € 7,71*
Zubehör
Rexel
13680
ab € 11,75*
Zubehör
Rexel
1300064
ab € 9,07*
Zubehör
Hetzel
220204
ab € 52,53*
Zubehör
Rexel
1300063
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.