Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Bewerbungsmappe DURASWING JOB 228907 A4 30Bl. d.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125364253
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     228907
EAN/GTIN:
     4005546214269
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsunterlagen sicher aufbewahren, ohne Lochen und Heften. Mit hochwertiger, seitlich schwenkbaren Klemme.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURASWING® JOB
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bewerbungsmappe DURASWING® JOB
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe:
dunkelblau
Text des Aufdruckes (vorne):
Bewerbung
Farbe des Clips:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, durable klemmmappe a4 30 blatt dunkelblau, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe durable, Bewerbungen, Bewerbungsklemmmappen, Bewerbungsmappen, Bewerbungssets, Mappen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
93
1
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,13*
2 Tage
40
5
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 2,14*
10 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 1,21*
€ 2,16*
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,35*
1
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
224907
ab € 47,10*
Ähnlich
Durable
258607
ab € 3,91*
Ähnlich
Durable
258602
ab € 4,28*
Ähnlich
Durable
224407
ab € 1,10*
Ähnlich
Durable
228957
ab € 1,20*
Ähnlich
Durable
228931
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.