Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe DIN A4 Polypropylen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125354690
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125354690
EAN/GTIN:
     4003969944848
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
Clip-Hefter
Cliphefter
Für Blöcke und lose Blätter. Kunststoffecken an den Klemmen, mit Deckel zum Schließen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Maße:
23,2 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
1,3 mm
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
schwarz
Farbe der Klemme:
silber
Weitere Suchbegriffe: Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, blockmappe a4, blockmappe, blockmappen kunststoff, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
142
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 2,22*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,37*
Lager 1682
4470
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,37*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,28*
€ 2,38*
3 Tage
4501
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235501
ab € 4,65*
Ähnlich
Maul
2339690
ab € 3,85*
Ähnlich
Leitz
39600095
ab € 6,52*
Ähnlich
Maul
2339290
ab € 1,66*
Ähnlich
Soennecken
3320
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.