Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe, A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe, A4, schwarz
Klemmmappe, A4, schwarz
Klemmmappe, A4, schwarz
Klemmmappe, A4, schwarz
Klemmmappe, A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-39600095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39600095
EAN/GTIN:
     4002432307500
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Leitz Klemmmappe. Schreibunterlage in Mappenform. Stabile Klemm-Mechanik am oberen Rand des Rückteils, Klemmweite 20 mm. Innenseite mit Dreieckstasche, Stiftehalter und Aufhängeöse. Material: Einband aus Pappe mit Kunststoff-Folie umschweisst. Format: für A4, 242 x 338 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Innenseite mit Dreieckstasche, Stiftehalter und Aufhängeöse
max. Klemmdicke:
20
Stärke:
3
Höhe:
338
Material der Klemme:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anordnung der Lage der Klemme:
oberer Rand des Rückteils
Farbe:
schwarz
Farbe der Klemmen:
silber
Werkstoff:
mit Kunststoff-Folie umschweißt
Breite:
242
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39600035
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
39600025
ab € 6,54*
Ähnlich
k.A.
1554321
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.