Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe DIN A4 Polypropylen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/663/a006663e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/663/a006663e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125354690
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125354690
EAN/GTIN:
     4003969944848
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
Clip-Hefter
Cliphefter
Für Blöcke und lose Blätter. Kunststoffecken an den Klemmen, mit Deckel zum Schließen.
Weitere Informationen:
Maße:
23,2 x 32 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
schwarz
Farbe der Klemme:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Stärke:
1,3
Weitere Suchbegriffe: Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmbrettmappe a4 pp schwarz, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,14*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,15*
€ 2,17*
8 Tage
95
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,72*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,72*
3 Tage
2165
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235501
ab € 4,61*
Ähnlich
Maul
2339690
ab € 3,85*
Ähnlich
Leitz
39600095
ab € 6,53*
Ähnlich
Maul
2339290
ab € 1,66*
Ähnlich
Soennecken
3320
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.