Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichtmappe 39500025 DIN A4 oben/rechts offen rt 100 St./Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/058/l017058n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/058/l017058n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125301230
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39500025
EAN/GTIN:
     4002432483006
Suchbegriffe:
Fenster-Mappe
Fenstermappe
Sicht-Mappe
Sichtmappe
Sichtmappe mit großem transparentem Sichtfenster aus Pergamin und beschriftbarem Druckraster. Vorgangs-, Umlauf- und Korrespondenzmappe zum Sammeln, Vervollständigen und Weiterleiten von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
22 x 31 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Linienaufdruck vorhanden:
Nein
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
rot
Anzahl der Sichtlöcher:
1 Sichtloch
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichtmappe
Weitere Suchbegriffe: leitz sichtmappe rot a4, fenstermappe a4, fenstermappe rot a4, Aktenmappen, Einschlagmappen, Hauspostmappen, Hausposttaschen, Mappen, Postmappen, Sichtmappen, Umlaufmappen, Unterschriftenmappen, Verteilermappen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,81*
€ 29,03*
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,87*
€ 29,05*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,58*
€ 30,85*
3 Tage
8
pro Packung
€ 4,99*
ab € 22,41*
€ 30,99*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,85*
€ 36,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,58*
€ 25,68
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.