Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastikbinderücken COMB 5347307 16mm schwarz 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-125256290
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5347307
EAN/GTIN:
     0077511534737
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
fellowes plastikbinderücken 16mm sc...
plastikbinderücken
Fellowes® Plastikbinderücken 16mm DIN A4 schwarz 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbinderücken
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
16 mm
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
120 Bl.
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
Werkstoff:
Plastik
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: fellowes plastikbinderücken, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre, Bindezubehöre, Ringheftung, Spiralbinderücken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 11,66*
€ 6,78*
ab € 7,83*
€ 11,68*
€ 6,95*
ab € 7,82*
€ 12,03*
€ 7,95*
ab € 7,97*
€ 12,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,31*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5332302
ab € 0,27*
Ähnlich
Fellowes
5347005
ab € 7,81*
Ähnlich
Fellowes
5347705
ab € 9,54*
Ähnlich
GBC
4028600
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.