Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastikbinderücken COMB 5347307 16mm schwarz 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/920/a006920e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/920/a006920e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125256290
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5347307
EAN/GTIN:
     0077511534737
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastikbinderücken 16mm 21 ring sch...
plastikbinderücken
Fellowes® Plastikbinderücken 16mm DIN A4 schwarz 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
16
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
120 Bl.
Werkstoff:
Plastik
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbinderücken
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
Weitere Suchbegriffe: fellowes plastikbinderücken, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre, Bindezubehöre, Ringheftung, Spiralbinderücken
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 11,62*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,81*
€ 11,63*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,01*
€ 12,19*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,32*
€ 12,28*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,71*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5332302
ab € 0,27*
Ähnlich
Fellowes
5347005
ab € 7,82*
Ähnlich
Fellowes
5347705
ab € 9,59*
Ähnlich
GBC
4028600
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.