Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Thermobindemappe TC080670 DIN A4 40-50Bl. weiß 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125240301
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     TC080670
EAN/GTIN:
     5019577194963
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC® Thermobindemappe Optimal 6mm DIN A4 Karton weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Optimal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermobindemappe Optimal
Rückenbreite:
6 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
150 µm
Grammatur:
220 g/m²
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
50 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Material der Vorderseite:
Folie
Material der Rückseite:
Karton
Farbe:
weiß
Farbe der Vorderseite:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Farbe der Rückseite:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, leitz thermobindemappe weiß, thermo bindemappe, thermo-bindemappe weiß, Mappen, Thermomappen, Thermosichtmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 35,65*
€ 48,11*
€ 5,50*
ab € 34,29*
€ 48,11*
€ 5,95*
ab € 37,39*
€ 52,13*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 39,70*
€ 53,60*
€ 4,95*
ab € 52,14*
€ 69,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
IB370045
ab € 39,47*
Ähnlich
GBC
IB370052
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.