Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Thermobindemappe TC080670 DIN A4 40-50Bl. weiß 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/i001/110/i001110r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/i001/110/i001110r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125240301
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     TC080670
EAN/GTIN:
     5019577194963
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC® Thermobindemappe Optimal 6mm DIN A4 Karton weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Optimal
Rückenbreite:
6
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
150
Grammatur:
220
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
50 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Material der Vorderseite:
Folie
Material der Rückseite:
Karton
Farbe:
weiß
Farbe der Vorderseite:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Farbe der Rückseite:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermobindemappe Optimal
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, leitz thermobindemappe weiß, thermo bindemappe, thermo-bindemappe weiß, Mappen, Thermomappen, Thermosichtmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 35,62*
€ 48,13*
€ 5,50*
ab € 34,14*
€ 48,13*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 37,53*
€ 52,01*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 39,95*
€ 53,58*
€ 4,95*
ab € 52,33*
€ 69,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
IB370045
ab € 39,20*
Ähnlich
GBC
IB370052
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.