Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ordnungsschiene 293501 DIN A4 max. 150Bl. sw 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-125057090
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     293501
EAN/GTIN:
     4005546222110
Suchbegriffe:
Abheft-Klemmschiene
Abheftklemmschiene
Abheft-Schiene
Abheftschiene
Zum Abheften von Prospekten, Katalogen und Zeitschriften im Format DIN A4.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsschiene
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl. (80 g/m²)
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Schiene, Ordnungsschiene, Klemmrücken, Klemmschiene, Klemmschienen, durable klemmschienen a4, abheftschiene schwarz, abheftschienen durable, Abheftschienen, Archivierungen, Heftverschluss, Heftverschlüsse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
1
pro Karton
€ 5,87*
ab € 19,90*
€ 27,63*
Lager 1682
5
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,68*
€ 28,25*
1
pro Karton
€ 5,50*
ab € 20,66*
€ 29,16*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 21,12*
€ 29,66*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 22,32*
€ 35,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,25*
€ 33,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,12*
€ 33,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
225006
ab € 1,47*
Sonstiges
Durable
225010
ab € 1,29*
Sonstiges
Durable
225001
ab € 1,30*
Sonstiges
Durable
225002
ab € 1,30*
Sonstiges
Durable
292919
ab € 3,24*
Sonstiges
Durable
293219
ab € 2,01*
Sonstiges
Durable
290006
ab € 0,1452*
Sonstiges
Durable
290007
ab € 0,1452*
Sonstiges
Durable
293007
ab € 6,67*
Sonstiges
Durable
290005
ab € 0,1452*
Sonstiges
Durable
290003
ab € 0,1452*
Sonstiges
Durable
293003
ab € 6,66*
Sonstiges
Durable
290001
ab € 0,1452*
Sonstiges
Durable
293001
ab € 6,67*
Sonstiges
Durable
290019
ab € 0,1452*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.