Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Hefter DURABIND®, DIN A4, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Hefter DURABIND®, DIN A4, weiss
DURABLE Hefter DURABIND®, DIN A4, weiss
DURABLE Hefter DURABIND®, DIN A4, weiss
DURABLE Hefter DURABIND®, DIN A4, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-225002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     225002
EAN/GTIN:
     4005546200293
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Schnellbindesystem für dauerhaftes Heften von 1-30 Blatt A4. Mit ausklappbarer Abheftlasche. • Schnellbindesystem für dauerhaftes Heften von Unterlagen • Ideal für Angebote, Bilanzen, Referate, Hausarbeiten und Dokumentationen • Transparenter Vorder- und farbiger Rückendeckel • Ablegen in Ordnern und Ringbüchern durch ausklappbare Abheftlasche (Lochung: 70/80 mm) • Fassungsvermögen: 1–30 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2250
Außenmaße (B x H):
220 mm x 310 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURABIND®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
225006
ab € 33,166*
Ähnlich
Durable
225010
ab € 1,30*
Ähnlich
Durable
225001
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.